Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vierpunktlager QJ212 MPAC3 ID 60mm AD 110mm Breite22mm NKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vierpunktlager QJ212 MPAC3 ID 60mm AD 110mm Breite22mm NKE
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000532744
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     10049708
EAN/GTIN:
     9008745345982
Suchbegriffe:
Vierpunktlager
vierpunktlager
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
142x140x36 MM
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
QJ212 MPAC3
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 60 mm Außen-Ø 110 mm
Ausführung:
Breite22 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 70,26*
€ 90,46*
Lager 8760
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 115,92*
€ 146,22*
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,22*
€ 174,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,68*
€ 169,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,95*
€ 158,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,08*
€ 151,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,92*
€ 137,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.