Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vierpunktlager QJ211 MPAC3 ID 55mm AD 100mm Breite21mm NKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vierpunktlager QJ211 MPAC3 ID 55mm AD 100mm Breite21mm NKE
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000532735
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     10143900
EAN/GTIN:
     9008745345968
Suchbegriffe:
Vierpunktlager
vierpunktlager
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
112x110x38 MM
Ursprungsland:
CE
Norm / Typ:
QJ211 MPAC3
Hauptmerkmal:
21 mm Außen-Ø 100 mm
Ausführung:
Innen-Ø 55 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 68,45*
€ 87,85*
Lager 8760
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 68,46*
€ 87,86*
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,86*
€ 104,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,57*
€ 104,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,82*
€ 99,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,47*
€ 91,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,46*
€ 81,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.