Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse PAP0505 P10 ID 5mm AD 7mm B.5mm PERMAGLIDE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse PAP0505 P10 ID 5mm AD 7mm B.5mm PERMAGLIDE
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000531980
Hersteller:
     Permaglide
Herst.-Nr.:
     10015325
EAN/GTIN:
     4028977655838
Suchbegriffe:
Trockengleitlager
Zylinderbuchse
trockengleitlager
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
5x7x5 MM
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
PAP0505 P10
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 5 mm Außen-Ø 7 mm
Ausführung:
Breite 5 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 0,25*
€ 0,41*
Lager 8760
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 0,26*
€ 0,42*
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.