Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundbuchse PAF08055 P11 ID 8mm AD 10mm Breite5mm PERMAGLIDE


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000531883
Hersteller:
     DIV
Herst.-Nr.:
     10015132
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bundbuchse (Gleitlager)
bundbuchse (gleitlager) bohrung 8mm
bundbuchse (gleitlager)
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
8x10x5 MM
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
PAF08055 P11
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 8 mm Außen-Ø 10 mm
Ausführung:
Breite5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,59*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.