| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000526087 Herst.-Nr.: 9611000242110 EAN/GTIN: 4012802368000 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 78x76x32 MM | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | K60-68-25 | Hauptmerkmal: | Innen-Ø 60 mm Außen-Ø 68 mm | Ausführung: | Breite25 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 14,93* | € 20,60* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 14,97* | € 20,69* | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 15,20* | € 20,99* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 15,4885* | € 21,4085* | | | | Lager 8760 | | | | | | € 7,99* | ab € 31,44* | € 42,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|