Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nadelkranz K58-63-17 ID 58mm AD 63mm Breite17mm INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000526077
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     9611000421180
EAN/GTIN:
     4012802699432
Suchbegriffe:
Nadelkranz
Nadelkränze
nadelkranz ina
nadelkranz
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
62x62x16 MM
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
K58-63-17
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 58 mm Außen-Ø 63 mm
Ausführung:
Breite17 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
13
1
€ 4,95*
ab € 9,63*
€ 13,32*
28 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 9,68*
€ 13,38*
1 Tag
16
1
€ 7,90*
ab € 10,62*
€ 14,72*
6 Tage
16
1
€ 10,00*
ab € 11,90*
€ 16,47*
Lager 8760
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 17,88*
€ 23,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.