Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nadelkranz K45-49-19 ID 45mm AD 49mm Breite19mm INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000526041
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     9618000161075
EAN/GTIN:
     4012802694055
Suchbegriffe:
Nadelkranz
Nadelkränze
nadelkranz ina
nadelkranz
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
60x55x25 MM
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
K45-49-19
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 45 mm Außen-Ø 49 mm
Ausführung:
Breite19 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
14
5
€ 5,99*
ab € 11,13*
€ 14,61*
29 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 11,98*
€ 16,02*
2 Tage
14
1
€ 7,90*
ab € 12,83*
€ 17,59*
1
€ 3,19*
ab € 13,20*
€ 18,21*
Lager 8760
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 19,71*
€ 26,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.