Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nadelkranz K18-25-14 ID 18mm AD 25mm Breite14mm INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000525927
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     40142400100100
EAN/GTIN:
     4054362414414
Suchbegriffe:
Nadelkranz
Nadelkränze
nadelkranz ina
nadelkranz
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
25x25x15 MM
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
K18-25-14
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 18 mm Außen-Ø 25 mm
Ausführung:
Breite14 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
80
€ 7,90*
ab € 7,14*
€ 10,33*
4 Tage
80
€ 5,99*
ab € 8,13*
€ 11,91*
Lager 8760
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 14,90*
€ 21,38*
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.