Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nadelhülse HK1414 -RS ID 14mm AD 20mm Breite14mm ZEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000525003
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     86768000101090
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nadelhülse
nadelhülse
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
20x20x14 MM
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
HK1414 -RS
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 14 mm Außen-Ø 20 mm
Ausführung:
Breite14 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,33*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.