Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannhülse H206 ID 25mm AD 45mm Breite27mm NKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NKE H206 Spannhülse Innen-Ø 25 mm Außen-Ø 45 mm Breite27 mm
NKE H206 Spannhülse Innen-Ø 25 mm Außen-Ø 45 mm Breite27 mm
NKE H206 Spannhülse Innen-Ø 25 mm Außen-Ø 45 mm Breite27 mm
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000524384
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     10155140
EAN/GTIN:
     9008745220975
Suchbegriffe:
Spannhülse
Spannhülsen
spannhülse
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,09 KG
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
H206
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 25 mm Außen-Ø 45 mm
Ausführung:
Breite27 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
214
€ 7,90*
ab € 5,57*
€ 7,95*
6 Tage
275
€ 10,00*
ab € 5,58*
€ 7,96*
1 Tag
214
€ 4,90*
ab € 6,30*
€ 8,98*
3 Tage
214
€ 4,30*
ab € 6,83*
€ 10,33*
Lager 8760
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 8,36*
€ 11,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.