Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axial-Gelenklager GE45 AW B.36,5mm AD 120mm Innen-Ø45mm ZEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000523549
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     10120383
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial-Gelenklager
Gelenklager
axial-gelenklager ina
axial-gelenklager
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
135x135x40 MM
Ursprungsland:
CE
Norm / Typ:
GE45 AW
Hauptmerkmal:
Breite 36,5 mm Außen-Ø 120 mm
Ausführung:
Innen-Ø45 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,74*
€ 131,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,58*
€ 130,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,51*
€ 125,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,01*
€ 117,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,78*
€ 103,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.