Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axial-Gelenklager GE45 AW B.36,5mm AD 120mm Innen-Ø45mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000523548
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     10080998
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial-Gelenklager
Gelenklager
axial-gelenklager ina
axial-gelenklager
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
120x120x40 MM
Ursprungsland:
CE
Norm / Typ:
GE45 AW
Hauptmerkmal:
Breite 36,5 mm Außen-Ø 120 mm
Ausführung:
Innen-Ø45 mm
Artikellangtext:
Weitere technische Eigenschaften: · Schmierbohrung: ohne Schmierbohrung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 270,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,11*
€ 385,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,03*
€ 384,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,96*
€ 370,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,25*
€ 354,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,97*
€ 322,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.