Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axial-Gelenklager


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000523397
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     10142767
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial-Gelenklager
Gelenklager
axial-gelenklager skf
axial-gelenklager
Axial-Gelenklager GE17 -AW ID 17mm AD 47mm Breite16mm ZEN
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,16 KG
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
GE17 -AW
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 17 mm Außen-Ø 47 mm
Ausführung:
Breite16 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,06*
€ 56,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,61*
€ 54,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,57*
€ 51,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,98*
€ 51,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,87*
€ 47,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,64*
€ 41,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.