Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nadelbüchse BK0609 ID 6mm AD 10mm Breite9mm INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000521843
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     10057788
EAN/GTIN:
     4026677166579
Suchbegriffe:
Nadelbüchse
Nadelbüchsen
nadelbüchse
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
50x40x25 MM
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
BK0609
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 6 mm Außen-Ø 10 mm
Ausführung:
Breite9 mm
Artikellangtext:
Weitere technische Eigenschaften: · Schmierbohrung: ohne Schmierbohrung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,22*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.