Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spindellager B7226 ETP4SUL 40mm AD 230mm ID 130mm FAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spindellager B7226 ETP4SUL 40mm AD 230mm ID 130mm FAG
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000521799
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     10019199
EAN/GTIN:
     4012801731669
Suchbegriffe:
Spindellager
fag spindellager
spindellager
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
236x234x44 MM
Ursprungsland:
CE
Norm / Typ:
B7226 ETP4SUL
Hauptmerkmal:
40 mm Außen-Ø 230 mm
Ausführung:
Innen-Ø 130 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.477,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.575,83*
€ 1.875,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.552,27*
€ 1.847,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.505,16*
€ 1.791,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.489,45*
€ 1.772,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.477,76*
€ 1.758,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.