Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abziehhülse AHX3028 ID 135mm AD 150mm B.68mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000521332
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     10018031
EAN/GTIN:
     7316577013415
Suchbegriffe:
Abziehhülse
abziehhülse skf
abziehhülse
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
155x155x90 MM
Ursprungsland:
CE
Norm / Typ:
AHX3028
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 135 mm Außen-Ø 150 mm
Ausführung:
Standardausführung
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 121,01*
€ 140,07*
1 Tag
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 121,39*
€ 140,74*
1
Frei Haus
ab € 121,04*
€ 140,75*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 10,00*
ab € 134,08*
€ 154,24*
Lager 8760
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 235,50*
€ 261,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,46*
€ 311,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,07*
€ 309,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,81*
€ 299,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,71*
€ 292,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,50*
€ 280,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.