| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000521272 Herst.-Nr.: 10132453 EAN/GTIN: 7316570631401 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 230x230x155 MM | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | AH3236 G | Hauptmerkmal: | Innen-Ø 170 mm Außen-Ø 180 mm | Ausführung: | Breite 140 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 304,98* | € 342,40* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 327,93* | € 364,57* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 344,42* | € 386,01* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 342,03* | € 387,33* | | | | Lager 8760 | | | | | | Frei Haus | ab € 468,60* | € 509,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|