| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000520514 Herst.-Nr.: 10146838 EAN/GTIN: 7316571267180 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 195x195x55 MM | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | 7415 BCBM | Hauptmerkmal: | Innen-Ø 75 mm Außen-Ø 190 mm | Ausführung: | Breite45 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 766,12* | € 821,25* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 775,87* | € 833,64* | | | | | 6 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 779,84* | € 835,86* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 834,60* | € 890,91* | | | | Lager 8760 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.148,15* | € 1.214,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|