Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spindellager 7026 CTRDUMP3 66mm AD 200mm ID 130mm NSK


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000519437
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     10134424
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spindellager
spindellager skf
spindellager
Spindellager 7026 CTRDUMP3 66mm AD 200mm ID 130mm NSK
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
210x210x110 MM
Ursprungsland:
CE
Norm / Typ:
7026 CTRDUMP3
Hauptmerkmal:
66 mm Außen-Ø 200 mm
Ausführung:
Innen-Ø 130 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.547,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.670,77*
€ 1.988,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.660,16*
€ 1.975,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.605,38*
€ 1.910,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.571,08*
€ 1.869,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.547,48*
€ 1.841,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.