Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axial-Schrägkugellager 25TAU07F -2NSEGM ID 25mm AD 75mm B.28mm NACHI


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000508642
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     890969200035025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial-Schrägkugellager
Axialschrägkugellager
axial schrägkugellager
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
25TAU07F -2NSEGM
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 25 mm Außen-Ø 75 mm
Ausführung:
Breite 28 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 297,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 354,08*
€ 421,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 339,10*
€ 403,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,74*
€ 376,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,52*
€ 368,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 297,52*
€ 354,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.