Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkblechschraube ISO 14586 ISR/Spitze 6,3x 70-T30 A 4 250 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000485807
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     10155612
EAN/GTIN:
     4051427150911
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN EN ISO 14586
Blechschraube ISO 14586
DIN 7982 ISR
DIN 7982 Innensechsrund
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 14586 m.Innensechsrund/Spitze
Hauptmerkmal:
6,3 x 70 -T30
Ausführung:
A 4
Artikellangtext:
ISO 14586 A 4 Form C- ISR Senk-Blechschrauben · mit Spitze · mit Innensechsrund - Abmessung: 6,3 x 70 -T30 VE=S (250 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 14586.943
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1500
250
Frei Haus
ab € 0,4008*
€ 0,5153*
5 Tage
2250
250
€ 5,99*
ab € 0,4377*
€ 0,542*
3 Tage
1575
250
€ 5,59*
ab € 0,45*
€ 0,55*
Lager 8760
2250
250
€ 7,99*
ab € 0,47*
€ 0,57*
14 Tage
nicht lagernd
250
Frei Haus
ab € 0,5184*
€ 0,6284*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,57*
€ 0,6783
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,54*
€ 0,6426
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,53*
€ 0,6307
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 0,47*
€ 0,5593
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 142,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.