| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-145869430063070 Herst.-Nr.: 145869430063070 EAN/GTIN: 4051427150911 |
| |
|
| | |
| ISO 14586 A 4 Form C- ISR Senk-Blechschrauben, mit Spitze, mit Innensechsrund - Abmessung: 6,3 x 70 -T30 VE=S (250 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1.150 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 7982 TORX, DIN EN ISO 14586, ISO 14586, Senkblechschraube, iso 14586 a4, blechschraube din en iso 14586, senkblechschraube torx, Blechschrauben, Innensechsrund-Schrauben, Innensechsrundschrauben, Parker-Schrauben, Senkkopf-Blechschrauben, Senkkopfblechschrauben, TORX-Schrauben, Treibschrauben, 6, 3x70-T30, 3 x 70 -T30, Austenite (A4), unveredelt; naturfarben, AM145866370, 14586.943 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | 3 Tage | | | 250 | | Frei Haus | ab € 0,4008* | € 0,5153* | | | | | | 5 Tage | | | 250 | | € 5,99* | ab € 0,4377* | € 0,542* | | | | | 3 Tage | | | 250 | | € 5,59* | ab € 0,45* | € 0,55* | | | | | 4 Tage | | | 250 | | € 7,99* | ab € 0,47* | € 0,57* | | | | | 14 Tage | | | 250 | | Frei Haus | ab € 0,5184* | € 0,6284* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück | Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 128,825* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|