Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkblechschraube ISO 14586 ISR/Spitze 6,3x 45-T30 A 4 250 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000485804
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     10155614
EAN/GTIN:
     4051427150874
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN EN ISO 14586
Blechschraube ISO 14586
DIN 7982 ISR
DIN 7982 Innensechsrund
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 14586 m.Innensechsrund/Spitze
Hauptmerkmal:
6,3 x 45 -T30
Ausführung:
A 4
Artikellangtext:
ISO 14586 A 4 Form C- ISR Senk-Blechschrauben · mit Spitze · mit Innensechsrund - Abmessung: 6,3 x 45 -T30 VE=S (250 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 14586.943
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3000
250
€ 4,30*
ab € 0,2259*
€ 0,2994*
6 Tage
4500
250
€ 5,99*
ab € 0,2462*
€ 0,3086*
4 Tage
3150
250
€ 5,59*
ab € 0,2531*
€ 0,3131*
Lager 8760
4500
250
€ 7,99*
ab € 0,2642*
€ 0,3342*
15 Tage
nicht lagernd
250
Frei Haus
ab € 0,291*
€ 0,361*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,3342*
€ 0,3977
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3242*
€ 0,3858
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,3042*
€ 0,362
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 0,2642*
€ 0,3144
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 83,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.