Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkblechschraube ISO 14586 ISR/Spitze 6,3x 45-T30 A 4 250 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000485804
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     145869430063045
EAN/GTIN:
     4051427150874
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN EN ISO 14586
Blechschraube ISO 14586
DIN 7982 ISR
DIN 7982 Innensechsrund
ISO 14586 A 4 Form C- ISR Senk-Blechschrauben · mit Spitze · mit Innensechsrund - Abmessung: 6,3 x 45 -T30 VE=S (250 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 14586.943
Weitere Informationen:
Länge:
45 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Senk-Blechschrauben mit Innensechsrund, C = mit Spitze
Form:
Form C
Ø:
6,3 mm
Norm:
ISO 14586
Werkstoff:
A 4
Weitere Suchbegriffe: DIN 7982 TORX, DIN EN ISO 14586, ISO 14586, Senkblechschraube, iso 14586 a4, blechschraube din en iso 14586, senkblechschraube torx, Blechschrauben, Kappenschrauben, Reyher, Schraube, Schrauben
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3000
250
€ 4,30*
ab € 0,2259*
€ 0,2994*
5 Tage
4500
250
€ 5,99*
ab € 0,2462*
€ 0,3086*
Lager 4BULW
3 Tage
3150
250
€ 5,59*
ab € 0,2531*
€ 0,3131*
3 Tage
4500
250
€ 7,99*
ab € 0,2642*
€ 0,3342*
14 Tage
nicht lagernd
250
Frei Haus
ab € 0,291*
€ 0,361*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,3131*
€ 0,37259
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,2931*
€ 0,34879
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,2831*
€ 0,33689
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 0,2531*
€ 0,30119
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 78,275* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.