Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkblechschraube ISO 14586 ISR/Spitze 3,9x 45-T15 A 4 500 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000485757
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     10085216
EAN/GTIN:
     4051427150409
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN EN ISO 14586
Blechschraube ISO 14586
DIN 7982 ISR
DIN 7982 Innensechsrund
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 14586 m.Innensechsrund/Spitze
Hauptmerkmal:
3,9 x 45 -T15
Ausführung:
A 4
Artikellangtext:
ISO 14586 A 4 Form C- ISR Senk-Blechschrauben · mit Spitze · mit Innensechsrund - Abmessung: 3,9 x 45 -T15 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 14586.943
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3000
500
€ 4,30*
ab € 0,1033*
€ 0,1376*
5 Tage
4000
500
€ 5,99*
ab € 0,1118*
€ 0,1429*
3 Tage
2800
500
€ 5,59*
ab € 0,116*
€ 0,145*
Lager 8760
4000
500
€ 7,99*
ab € 0,1201*
€ 0,1511*
14 Tage
nicht lagernd
500
Frei Haus
ab € 0,1324*
€ 0,1664*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,1511*
€ 0,17981
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1491*
€ 0,17743
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1411*
€ 0,16791
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1371*
€ 0,16315
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,1201*
€ 0,14292
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 75,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.