Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkblechschraube ISO 14586 m.Innensechsrund/Spitze 3,9 x 45 -T15 A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Senkblechschraube ISO 14586 m.Innensechsrund/Spitze 3,9 x 45 -T15 A 4
Senkblechschraube ISO 14586 m.Innensechsrund/Spitze 3,9 x 45 -T15 A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-39976509265
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     1,45869E+14
EAN/GTIN:
     4051427150409
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN EN ISO 14586
Blechschraube ISO 14586
DIN 7982 ISR
DIN 7982 Innensechsrund
Senkblechschraube ISO 14586 ISR/Spitze 3,9x 45-T15 A 4 500 Stück ISO 14586 A 4 Form C- ISR Senk-Blechschrauben · mit Spitze · mit Innensechsrund - Abmessung: 3,9 x 45 -T15 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 14586.943
Weitere Informationen:
eClassID:
23110112
HerstellerNr:
1,45869E+14
Werksnummer:
8000485757
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
3,9 x 45 -T15
Norm:
ISO 14586 m.Innensechsrund/Spitze
Produktart:
Senkblechschraube
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1000
500
€ 4,30*
ab € 0,1023*
€ 0,1376*
Lager 1955
1000
500
€ 5,99*
ab € 0,1118*
€ 0,1429*
4 Tage
700
500
€ 5,59*
ab € 0,116*
€ 0,145*
11 Tage
nicht lagernd
500
€ 7,99*
ab € 0,1201*
€ 0,1521*
12 Tage
nicht lagernd
500
Frei Haus
ab € 0,1324*
€ 0,1664*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,1429*
€ 0,17005
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1383*
€ 0,16458
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1308*
€ 0,15565
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1268*
€ 0,15089
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,1118*
€ 0,13304
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 71,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.