| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000485749 Herst.-Nr.: 10155620 EAN/GTIN: 4051427149458 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | ISO 14586 m.Innensechsrund/Spitze | Hauptmerkmal: | 3,5 x 9,5 -T15 | Ausführung: | A 4 | Artikellangtext: | ISO 14586 A 4 Form C- ISR Senk-Blechschrauben · mit Spitze · mit Innensechsrund - Abmessung: 3,5 x 9,5 -T15 VE=S (1000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 14586.943 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1000 | | € 4,30* | ab € 0,0338* | € 0,0464* | | | | | 6 Tage | | | 1000 | | € 5,99* | ab € 0,0369* | € 0,0499* | | | | | 4 Tage | | | 1000 | | € 5,59* | ab € 0,038* | € 0,0506* | | | | Lager 8760 | | | | 1000 | | € 7,99* | ab € 0,0397* | € 0,0512* | | | | | | 15 Tage | | | 1000 | | € 4,95* | ab € 0,0437* | € 0,0563* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 51,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|