Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkblechschraube ISO 14586 m.Innensechsrund/Spitze 3,5 x 9,5 -T15 A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Senkblechschraube ISO 14586 m.Innensechsrund/Spitze 3,5 x 9,5 -T15 A 4
Senkblechschraube ISO 14586 m.Innensechsrund/Spitze 3,5 x 9,5 -T15 A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-39976509257
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     1,45869E+14
EAN/GTIN:
     4051427149458
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN EN ISO 14586
Blechschraube ISO 14586
DIN 7982 ISR
DIN 7982 Innensechsrund
Senkblechschraube ISO 14586 ISR/Spitze 3,5x 9,5-T15 A 4 1000Stück ISO 14586 A 4 Form C- ISR Senk-Blechschrauben · mit Spitze · mit Innensechsrund - Abmessung: 3,5 x 9,5 -T15 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 14586.943
Weitere Informationen:
eClassID:
23110112
HerstellerNr:
1,45869E+14
Werksnummer:
8000485749
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
3,5 x 9,5 -T15
Norm:
ISO 14586 m.Innensechsrund/Spitze
Produktart:
Senkblechschraube
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5000
1000
€ 4,30*
ab € 0,0336*
€ 0,0464*
Lager 1955
7000
1000
€ 5,99*
ab € 0,0371*
€ 0,0482*
4 Tage
4900
1000
€ 5,59*
ab € 0,0381*
€ 0,0491*
11 Tage
nicht lagernd
1000
€ 7,99*
ab € 0,0397*
€ 0,0512*
12 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,0439*
€ 0,0563*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0482*
€ 0,05736
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0469*
€ 0,05581
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0441*
€ 0,05248
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0431*
€ 0,05129
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0414*
€ 0,04927
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0371*
€ 0,04415
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 48,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.