| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000485743 Herst.-Nr.: 10047655 EAN/GTIN: 4051427149472 |
| |
|
| | |
| Senkblechschraube ISO 14586 ISR/Spitze 3,5x 16-T15 A 4 1000 Stück Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | ISO 14586 m.Innensechsrund/Spitze | Hauptmerkmal: | 3,5 x 16 -T15 | Ausführung: | A 4 | Artikellangtext: | ISO 14586 A 4 Form C- ISR Senk-Blechschrauben · mit Spitze · mit Innensechsrund - Abmessung: 3,5 x 16 -T15 VE=S (1000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 14586.943 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1000 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,0376* | € 0,0524* | | | | | 4 Tage | | | 1000 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,0426* | € 0,0555* | | | | | 7 Tage | | | 1000 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,0416* | € 0,0562* | | | | Lager 8760 | | | | 1000 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,0445* | € 0,0579* | | | | | | 19 Tage | | | 1000 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,0489* | € 0,063* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0445* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Boxen | Mindestbestellmenge: 1000 Boxen ( entspricht € 57,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|