Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkblechschraube ISO 14586 m.Innensechsrund/Spitze 3,5 x 16 -T15 A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Senkblechschraube ISO 14586 m.Innensechsrund/Spitze 3,5 x 16 -T15 A 4
Senkblechschraube ISO 14586 m.Innensechsrund/Spitze 3,5 x 16 -T15 A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-39976509251
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     1,45869E+14
EAN/GTIN:
     4051427149472
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN EN ISO 14586
Blechschraube ISO 14586
DIN 7982 ISR
DIN 7982 Innensechsrund
Senkblechschraube ISO 14586 ISR/Spitze 3,5x 16-T15 A 4 1000 Stück ISO 14586 A 4 Form C- ISR Senk-Blechschrauben · mit Spitze · mit Innensechsrund - Abmessung: 3,5 x 16 -T15 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 14586.943
Weitere Informationen:
eClassID:
23110112
HerstellerNr:
1,45869E+14
Werksnummer:
8000485743
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
3,5 x 16 -T15
Norm:
ISO 14586 m.Innensechsrund/Spitze
Produktart:
Senkblechschraube
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
13000
1000
€ 4,30*
ab € 0,0377*
€ 0,0515*
Lager 1955
18000
1000
€ 5,99*
ab € 0,0411*
€ 0,0536*
3 Tage
12600
1000
€ 5,59*
ab € 0,0425*
€ 0,0547*
10 Tage
nicht lagernd
1000
€ 7,99*
ab € 0,0441*
€ 0,057*
13 Tage
nicht lagernd
1000
Frei Haus
ab € 0,049*
€ 0,0621*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0536*
€ 0,06378
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0519*
€ 0,06176
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0487*
€ 0,05795
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0477*
€ 0,05676
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0465*
€ 0,05534
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0411*
€ 0,04891
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 53,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.