Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000479628 Herst.-Nr.: 880910109050070 EAN/GTIN: 4049645049308 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | PROTAPE® PUR 301 AS | Hauptmerkmal: | Innen-Ø 40 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschlauch, Stopperschlauch, Abluftschlauch, Absaugschlauch, Gebläseschlauch, Ventilationsschlauch, Mikrobenbeständiger Schlauch, PU-Schlauch, Polyurethan Schlauch, Schlauch, abriebfest, abriebfester Schlauch, Schlauch schwer entflammbar, Schwerentflammbarer Schlauch, abriebfester schlauch pur, antistatischer schlauch, pu- schlauch 50x 10000mm |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 58,41* | € 73,26* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Rolle | € 9,80* | ab € 63,79* | € 79,89* | | | | Lager 8760 | | | | | | pro Kartonage | € 7,99* | ab € 64,92* | € 81,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 10 Meter (ab € 6,492* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|