Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Schlauch, superleicht, schwerentflammbar, antistatisch; Ø 40mm; L:10m; PROTAPE® PUR 301 AS


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
PU-Schlauch, superleicht, schwerentflammbar, antistatisch; Ø 40mm; L:10m; PROTAPE® PUR 301 AS
PU-Schlauch, superleicht, schwerentflammbar, antistatisch; Ø 40mm; L:10m; PROTAPE® PUR 301 AS
PU-Schlauch, superleicht, schwerentflammbar, antistatisch; Ø 40mm; L:10m; PROTAPE® PUR 301 AS
Artikel-Nr.:
     2462-4049645049308
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     301-0040-0000-0000001000
EAN/GTIN:
     4049645049308
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antistatischer Schlauch
Schlauch, antistatisch
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Antistatischer Polyurethanschlauch, superleicht, mikrobenfest + schwerentflammbar Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für abrasive Stäube, Pulver, Fasern
  • Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung
  • Absaugarm
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
  • explosionsgefährdeter Bereich
  • Tierstall: Belüftung
  • Bus, Nutzfahrzeug, Wohnwagen, Wohnmobil, Boot, Schiff, Yacht: Belüftung, Heizung
  • Reinraumbelüftung, Halbleiterfertigungsmaschine
  • Faltenbalg, Kompensator
Eigenschaften:
  • superleichte Ausführung
  • hochflexibel + stauchbar 3:1
  • abriebfest
  • mikrobenfest
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • sehr gute Kälteflexibilität
  • schwerentflammbar nach: UL94-HB
  • schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1
  • Wandung permanent antistatisch: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand < 10⁹ Ω
  • gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase)
  • erfüllt die Sicherheitsauflagen der deutschen Holz-BG
  • gemäß DIN 26057 Typ 1
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 90°C
  • kurzzeitig bis 125°C
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,230 kg/m
Ø-Innen:
40 mm
Temp. min. Celsius:
-40
Unterdruck DIN26057:
0,235 (0,66) bar
Biegeradius:
28 mm
Ø-Außen:
48 mm
Durchmesserbereich:
- / 40mm
Länge_m:
10 m
Marke:
PROTAPE®
Temp. max. Celsius:
90
Überdruck DIN 26057:
0,600 (1,77) bar
Überdruck (IN) DIN 26057:
8.70 (25.65) psi
Medium:
Gas | Staub
Unterdruck (in)es HG DIN26057:
6.94 (19.34) Inches HG
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
Frei Haus
ab € 58,41*
€ 73,26*
Lager 2462
86
pro Rolle
€ 9,80*
ab € 63,79*
€ 79,89*
11 Tage
nicht lagernd
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 64,92*
€ 81,38*
Preise: Lager 2462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 79,89*
€ 95,07
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 78,44*
€ 93,34
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 74,31*
€ 88,43
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 72,38*
€ 86,13
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 63,79*
€ 75,91
pro Rolle
1 Rolle enthält 10 Meter (ab € 6,379* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2462
Versand: Lager 2462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 870,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2462
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.