Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000479579 Herst.-Nr.: 880910100045030 EAN/GTIN: 4049645051219 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | PROTAPE® PUR 301 AS | Hauptmerkmal: | Innen-Ø 100 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschlauch, Stopperschlauch, Förderschlauch, Abluftschlauch, Absaugschlauch, Gebläseschlauch, Ventilationsschlauch, Mikrobenbeständiger Schlauch, PU-Schlauch, Polyurethan Schlauch, Ansauggarnitur, Ansaugschlauch, Sauggarnitur, Saugschlauch, Schlauch, abriebfest, abriebfester Schlauch, Schlauch schwer entflammbar, Schwerentflammbarer Schlauch, norres absaugschlauch dn100, antistatischer schlauch, abriebfester schlauch pur |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 15 | | pro Meter | € 7,95* | ab € 15,82267* | € 17,68267* | | | | | 5 Tage | | | 15 | | pro Kartonage | € 5,99* | ab € 16,35* | € 18,48* | | | | | 13 Tage | | | 15 | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 16,74* | € 18,66* | | | | | 7 Tage | | | 15 | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 16,75* | € 18,74* | | | | Lager 8760 | 8 Tage | | | 15 | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 16,85267* | € 18,91267* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 16,85267* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Kartonagen | Mindestbestellmenge: 15 Kartonagen ( entspricht € 283,69005* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|