Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaug- u.Förderschl.AIRDUC® PUR 355 AS


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
PU-Förderschlauch, schwer, antistatisch; Ø 16mm; L:10m; AIRDUC® PUR 355 AS
PU-Förderschlauch, schwer, antistatisch; Ø 16mm; L:10m; AIRDUC® PUR 355 AS
PU-Förderschlauch, schwer, antistatisch; Ø 16mm; L:10m; AIRDUC® PUR 355 AS
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000478797
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     839318050440051
EAN/GTIN:
     4049645145147
Suchbegriffe:
Förderschlauch
Mehrzweckschlauch
Universalschlauch
Vielzweckschlauch
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
AIRDUC® PUR 355 AS
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 16 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 15,382*
€ 18,462*
2 Tage
10
10
pro Meter
€ 9,80*
ab € 17,74*
€ 21,02*
5 Tage
10
10
pro Meter
€ 5,99*
ab € 18,51*
€ 21,97*
7 Tage
10
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 19,12*
€ 22,36*
Lager 8760
8 Tage
nicht lagernd
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 19,51*
€ 23,03*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 23,03*
€ 27,4057
pro Meter
ab 20 Meter
€ 21,81*
€ 25,9539
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 19,51*
€ 23,2169
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 230,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.