Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000478099 Herst.-Nr.: 40144280160260 EAN/GTIN: 4049645428233 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | CP VITON® 459 EC | Hauptmerkmal: | 457 mm 469 mm | Ausführung: | 3 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 3 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 292,24667* | € 323,74667* | | | | | 9 Tage | | | 3 | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 343,37* | € 376,01* | | | | | 1 Tag | | | 3 | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 344,21* | € 376,01* | | | | Lager 8760 | 8 Tage | | | 3 | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 344,08667* | € 376,01667* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 344,08667* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Kartonagen | Mindestbestellmenge: 3 Kartonagen ( entspricht € 1.128,05001* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|