Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaug- u.Gebläseschlauch CP VITON® 459 EC 457mm 469,00mm 3m NORRES


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000478099
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     45904570000-3
EAN/GTIN:
     4049645428233
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Elektrisch leitfähiger Klemmprofilschlauch, (bis +210°C) Anwendungen: · flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Stäube, Pulver, Fasern · Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung · explosionsgefährdeter Bereich · Faltenbalg, Kompensator Eigenschaften: Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil · zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil · hochflexibel + stauchbar 4:1 · sehr gut hitzebeständig · gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit · gute Laugen- und Säurenbeständigkeit · Wandung elektrisch leitfähig: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand Weitere technische Eigenschaften: · Biegeradius: 100,00mm · Gewicht: 2,60kg/m · Aggregatzustand: Gasförmig
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
457 mm
Außen-Ø:
469,00 mm
Länge:
3 m
Überdruck:
0,050 bar
Unterdruck:
0,010 bar
Wandstärke:
6 mm
Marke:
NORRES
Tiefsttemperatur:
-20 °C
Höchsttemperatur:
210 °C
Anwendungszweck:
Absaug- und Gebläse- und Förderschlauch
Betriebsdruck:
0.05 bar
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
76
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 294,94667*
€ 323,09667*
9 Tage
unbekannt
3
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 341,51*
€ 375,29*
Lager 4BULW
4
3
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 344,04*
€ 375,29*
8 Tage
nicht lagernd
3
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 341,79667*
€ 375,29667*
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Kartonagen
€ 375,29*
€ 446,60
pro Kartonage
ab 6 Kartonagen
€ 372,54*
€ 443,32
pro Kartonage
ab 15 Kartonagen
€ 358,85*
€ 427,03
pro Kartonage
ab 30 Kartonagen
€ 350,61*
€ 417,23
pro Kartonage
ab 1500 Kartonagen
€ 344,04*
€ 409,41
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 344,04* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 3 Kartonagen ( entspricht € 1.125,87* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.