Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP ARAMID 461 PROTECT; Ø:100; L:6m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/130054/full/Norres-Logo.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/130054/full/Norres-Logo.jpg
CP ARAMID 461 PROTECT; Ø:100; L:6m
Artikel-Nr.:
     3551-46101007500-6
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     46101007500-6
EAN/GTIN:
     4049645274380
Suchbegriffe:
Abgasschlauch
Klemmprofilschlauch
abgasschlauch norres
abgasschlauch
CP ARAMID 461 PROTECT; Ø:100; L:6m

Abgasschlauch, vibrationsfest, äußeres Schutzprofil
  • CP-Konstruktion |fest verklemmtes Stoß- und Scheuerschutzprofil aus elastischem Hochtemperatur Kunststoff |Klemmprofil-Stützwendel: Stahl verzinkt |Wandung: spezialbeschichtetes Hochtemperaturgewebe
  • gute Chemikalienbeständigkeit |hochflexibel + stauchbar |inkl. 1 Schellenabdeckband und 2 Endkappen |REACH gemäß --> Technik / Technische Informationen / REACH |RoHS konform |Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil |äußeres Schutzprofil aus elastischofil|äußeres Schutzprofil aus elastischem Material|schwerentflammbar|sehr gut hitzebeständig|vibrationsfest|Wandung Aramid: Brandschutzklasse "M1" nach UNE 23.727-90|zugfeste Verklemmung der Wandung im KlemmprofilKlemmprofil
  • Abgastemperaturen bis 300°C * |* bei korrekter Verwendung von Abgastrichtern und ausreichender Frischluftzufuhr (ca. 50%).
  • Durchmesser Innen [mm]: 100
Weitere Suchbegriffe: abgasschlauch 6 m, Abgasschlauch Klemmprofilschlauch
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
10 Tage
76
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 110,72667*
€ 126,37667*
13 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 664,43004*
€ 750,63*
6 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 679,38*
€ 769,19004*
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Meter
€ 126,37667*
€ 150,38824
pro Meter
ab 10 Meter
€ 124,76667*
€ 148,47234
pro Meter
ab 500 Meter
€ 110,72667*
€ 131,76474
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Meter
Mindestbestellmenge: 6 Meter ( entspricht € 758,26002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.