| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000447547 Herst.-Nr.: 689120P-gelbCON EAN/GTIN: 4007368047834 |
| |
|
| | |
| Wasserwaage CONSTRUCT 120cm Alu.gelb 1,0 mm/m BMI Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 1200x22x48 MM | Gewicht: | 600 G | Ursprungsland: | SI | Norm / Typ: | CONSTRUCT | Hauptmerkmal: | 120 cm | Ausführung: | Aluminium gelb |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 19,31* | € 26,53* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 19,61* | € 26,66* | | | | Lager 8760 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 19,74* | € 26,97* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 19,69* | € 27,22* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 20,05* | € 27,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|