| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000233635 Herst.-Nr.: 10020040100 EAN/GTIN: 4051426960788 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | R 89098 SEKO Innensechsrund VG | Hauptmerkmal: | 4 x 40 -T20 | Ausführung: | Stahl galvanisch verzinkt | Artikellangtext: | Artikel 89098 Stahl CE Seko-ISR galvanisch verzinkt Spanplattenschrauben mit Vollgew. · Senkkopf · Innensechsrund - Abmessung: 4 x 40 -T20 VE=S (1000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: galvanisch verzinkt · Gruppencode 89098.010· Normart REYHER-Artikel 89098 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1000 | | € 4,30* | ab € 0,00879* | € 0,013* | | | | | 13 Tage | | | 1000 | | € 4,95* | ab € 0,0122* | € 0,0166* | | | | | 5 Tage | | | 1000 | | € 5,99* | ab € 0,0144* | € 0,0197* | | | | | 1 Tag | | | 1000 | | € 5,59* | ab € 0,0148* | € 0,0201* | | | | Lager 8760 | | | | 1000 | | € 7,99* | ab € 0,0154* | € 0,0209* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 20,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|