Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

890980100040040 Spanplattenschraube R 89098 SEKO Innensechsrund VG 4 x 40 -T20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
890980100040040 Spanplattenschraube R 89098 SEKO Innensechsrund VG 4 x 40 -T20
890980100040040 Spanplattenschraube R 89098 SEKO Innensechsrund VG 4 x 40 -T20
Artikel-Nr.:
     1955B-2019423708
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     890980100040040
EAN/GTIN:
     4051426960788
Suchbegriffe:
Dach-Konstruktions-Schraube
Holzbauschraube
Holzbauschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschraube R 89098 SEKO ISR VG 4x40-T20 Stahl galv.verz. 1000St. Artikel 89098 Stahl CE Seko-ISR galvanisch verzinkt Spanplattenschrauben mit Vollgew. · Senkkopf · Innensechsrund - Abmessung: 4 x 40 -T20 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 89098.010· Normart: REYHER-Artikel 89098
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
890980100040040
Werksnummer:
8000233635
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
4 x 40 -T20
Norm:
R 89098 SEKO Innensechsrund VG
Produktart:
Spanplattenschraube
Ausfuehrung:
Stahl galvanisch verzinkt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
25900
1000
€ 4,30*
ab € 0,00872*
€ 0,01292*
12 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,0121*
€ 0,0166*
Lager 1955
22000
1000
€ 5,99*
ab € 0,0142*
€ 0,0195*
8 Tage
15400
1000
€ 5,59*
ab € 0,0146*
€ 0,0199*
7 Tage
nicht lagernd
1000
€ 7,99*
ab € 0,0154*
€ 0,0208*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0195*
€ 0,02321
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,019*
€ 0,02261
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0183*
€ 0,02178
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0175*
€ 0,02083
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0168*
€ 0,01999
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0142*
€ 0,0169
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 19,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.