| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000233393 Herst.-Nr.: 0 EAN/GTIN: 4051426983114 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,2 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | R 89097 SEKO Kreuzschlitz-PZ VG | Hauptmerkmal: | 4 x 20 -Z | Ausführung: | Stahl galvanisch verzinkt gelb | Artikellangtext: | Artikel 89097 Stahl CE Seko-Z galv. verz. gelb Spanplattenschrauben · Senkkopf · Pozidriv-Kreuzschlitz - Abmessung: 4 x 20 -Z VE=S (1000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: galv. verz. gelb · Gruppencode 89097.060· Normart REYHER-Artikel 89097 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1000 | | € 4,30* | ab € 0,00757* | € 0,0111* | | | | | 7 Tage | | | 1000 | | € 5,59* | ab € 0,0085* | € 0,01194* | | | | Lager 8760 | | | | 1000 | | € 7,99* | ab € 0,00888* | € 0,01237* | | | | | | 5 Tage | | | 1000 | | € 5,99* | ab € 0,00911* | € 0,01293* | | | | | 11 Tage | | | 1000 | | € 4,95* | ab € 0,0102* | € 0,0141* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 12,37* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|