Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanplattenschraube R 89097 SEKO PZ VG 4x20-Z Stahl galv.verz. gelb 1000St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000233393
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     890970600040020
EAN/GTIN:
     4051426983114
Suchbegriffe:
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
spanplattenschraube 4x20 senkkopf
Artikel 89097 Stahl CE Seko-Z galv. verz. gelb Spanplattenschrauben · Senkkopf · Pozidriv-Kreuzschlitz - Abmessung: 4 x 20 -Z VE=S (1000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 89097.060 · Normart: REYHER-Artikel 89097
Weitere Informationen:
Schrauben-Ø:
4 mm
Oberfläche:
galv. verz. gelb
Schraubenlänge:
20 mm
Typ:
Seko-Z
Inhalt:
1000 Stück
Ausführung:
Spanplattenschrauben, Seko = Senkkopf Z = Pozidriv-Kreuzschl
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: spanplattenschraube senkkopf, spanplattenschraube 4x20, Holzschraube, Reyher, Schrauben, Senkkopfschraube, Universalschrauben
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
70000
1000
€ 4,30*
ab € 0,00752*
€ 0,01097*
Lager 4BULW
7 Tage
68600
1000
€ 5,59*
ab € 0,00853*
€ 0,01179*
6 Tage
nicht lagernd
1000
€ 7,99*
ab € 0,00884*
€ 0,01221*
5 Tage
98000
1000
€ 5,99*
ab € 0,00916*
€ 0,01278*
13 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,0102*
€ 0,014*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,01179*
€ 0,01403
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,01166*
€ 0,01388
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01111*
€ 0,01322
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01074*
€ 0,01278
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,01029*
€ 0,01225
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00853*
€ 0,01015
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 11,79* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.