| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000233183 Herst.-Nr.: 0 EAN/GTIN: 4051426959058 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2,21 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | R 89096 HAKO Innensechsrund | Hauptmerkmal: | 4 x 35 -T20 | Ausführung: | Stahl galvanisch verzinkt | Artikellangtext: | Artikel 89096 Stahl CE Ruko-ISR galvanisch verzinkt Spanplattenschrauben · Halbrundkopf · ISR = Innensechsrund - Abmessung: 4 x 35 -T20 VE=S (1000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: galvanisch verzinkt · Gruppencode 89096.014· Normart REYHER-Artikel 89096 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1000 | | € 4,30* | ab € 0,011* | € 0,0161* | | | | | 5 Tage | | | 1000 | | € 5,99* | ab € 0,0138* | € 0,019* | | | | | 7 Tage | | | 1000 | | € 5,59* | ab € 0,0143* | € 0,0194* | | | | | 20 Tage | | | 1000 | | € 6,99* | ab € 0,0147* | € 0,0199* | | | | Lager 8760 | | | | 1000 | | € 7,99* | ab € 0,0149* | € 0,0201* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 20,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|