Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanplattenschraube R 89096 HAKO ISR 4x35-T20 Stahl galv.verz. 1000St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000233183
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     890960140040035
EAN/GTIN:
     4051426959058
Suchbegriffe:
Halbrundholzschraube
Halbrundkopf-Holzschraube
Halbrundschraube
Spanplattenschraube
Artikel 89096 Stahl CE Ruko-ISR galvanisch verzinkt Spanplattenschrauben · Halbrundkopf · ISR = Innensechsrund - Abmessung: 4 x 35 -T20 VE=S (1000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 89096.014 · Normart: REYHER-Artikel 89096
Weitere Informationen:
Schrauben-Ø:
4 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Schraubenlänge:
35 mm
Typ:
Ruko-ISR
Ausführung:
Spanplattenschrauben, Ruko = Halbrundkopf ISR = Innensechsru
Werkstoff:
Stahl
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
16000
1000
€ 4,30*
ab € 0,011*
€ 0,0161*
5 Tage
4000
1000
€ 5,99*
ab € 0,0138*
€ 0,019*
Lager 4BULW
7 Tage
2800
1000
€ 5,59*
ab € 0,0143*
€ 0,0194*
20 Tage
unbekannt
1000
€ 6,99*
ab € 0,0147*
€ 0,0199*
6 Tage
nicht lagernd
1000
€ 7,99*
ab € 0,0149*
€ 0,0201*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0194*
€ 0,02309
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0191*
€ 0,02273
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0181*
€ 0,02154
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0175*
€ 0,02083
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0167*
€ 0,01987
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0143*
€ 0,01702
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 19,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.