| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000232730 Herst.-Nr.: 0 EAN/GTIN: 4043952690116 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Gewicht: | 6,7 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | R 88934 Sperrzahn | Hauptmerkmal: | M 8 | Ausführung: | 8 galvanisch verzinkt | Artikellangtext: | Artikel 88934 8 Sperrzahn galvanisch verzinkt Sechskant-Flanschmuttern mit Sperrzähnen unter dem Flansch · oberflächengehärtet - Abmessung: M 8 VE=S (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 88934.810· Normart REYHER-Artikel 88934 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 200 | | € 4,95* | ab € 0,0652* | € 0,0983* | | | | | 4 Tage | | | 200 | | € 4,30* | ab € 0,1248* | € 0,1734* | | | | | 8 Tage | | | 200 | | € 5,59* | ab € 0,1401* | € 0,1841* | | | | | 7 Tage | | | 200 | | € 4,90* | ab € 0,1395* | € 0,1845* | | | | Lager 8760 | | | | 200 | | € 7,99* | ab € 0,1453* | € 0,1923* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück | Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 38,46* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|