| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000230039 Herst.-Nr.: 10163269 EAN/GTIN: 4043952675304 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Gewicht: | 95 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | R 88339 | Hauptmerkmal: | M 14 | Ausführung: | Stahl | Artikellangtext: | Artikel 88338 AMECOIL-Gewinde-Fertigschneider für Durchgangs- und Sacklöcher - Abmessung: M 14 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Oberflächengüte: Ohne Oberflächenangabe · Form: Ohne Formfangabe · Ausführung: AMECOIL-Gewinde-Fertigschneider für Durchgangs- und Sacklöcher manuell oder maschinell, 2 Gang Anschnitt · Gruppencode 88338.000· Normart REYHER-Artikel 88338· Werkstoff Ohne Wekrstoffangabe |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 27,8916* | € 36,9416* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 32,7316* | € 42,8716* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 43,8683* | € 57,1042* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,59* | ab € 45,0815* | € 58,1215* | | | | Lager 8760 | | | | | | € 7,99* | ab € 47,32* | € 60,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|