| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000229807 Herst.-Nr.: 5050103 EAN/GTIN: 4043952673072 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Gewicht: | 5 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | R 88302 Typ 302 | Hauptmerkmal: | M 8 x 15 | Ausführung: | Stahl gehärtet galvanisch verzinkt gelb | Artikellangtext: | Artikel 88302 Stahl · geh. Typ 302 galv. verz. gelb ENSAT-Gewindeeinsätze Typ 302 selbstschn. · Schneidschlitz · Regelgew. - Abmessung: M 8 x 15 VE=S (250 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Typ: Typ 302 · Material: Stahl, geh. · Norm: REYHER-Artikel 88302 · Gruppencode 88302.060· Normart REYHER-Artikel 88302· Oberfläche galv. verz. gelb· Produkt-Typbezeichnung ENSAT-Gewindeeinsätze Typ 302, selbstschneidend, mit Schneidschlitz, Innen = Regelgewinde |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 250 | | Frei Haus | ab € 0,5699* | € 0,7099* | | | | | 7 Tage | | | 250 | | € 5,59* | ab € 0,8573* | € 0,8573* | | | | | 5 Tage | | | 250 | | Frei Haus | ab € 0,7264* | € 0,8764* | | | | | 5 Tage | | | 250 | | € 5,99* | ab € 0,7329* | € 0,8901* | | | | Lager 8760 | | | | 250 | | Frei Haus | ab € 0,7668* | € 0,9268* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück | Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 231,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|