Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tellerkopfschraube R 88193 Spitze/T-STAR 8x450/80-T40 Sta verz. WIROX 25St. SPAX


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000229517
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     10016063
EAN/GTIN:
     4003530179013
Suchbegriffe:
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Tellerkopf-Holzbauschraube
Tellerkopf-Holzschraube
Weitere Informationen:
Gewicht:
102,96 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
R 88193 m.Spitze/T-STAR
Hauptmerkmal:
8 x 450/80 -T40
Ausführung:
Stahl galvanisch verzinkt WIROX
Artikellangtext:
Artikel 88193 Stahl SPAX-T-T Oberfläche WIROX SPAX Schrauben mit Spitze/Fräser Tellerkopf - Abmessung: 8 x 450/80 -T40 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: WIROX · Gruppencode 88193.034· Normart REYHER-Artikel 88193
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,6825*
€ 58,22*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 44,7475*
€ 58,3725*
Lager 8760
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 46,0975*
€ 59,4075*
4 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 49,51*
€ 73,45*
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 59,4075*
€ 70,69493
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 58,2975*
€ 69,37403
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 55,3675*
€ 65,88733
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 53,3875*
€ 63,53113
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 52,4575*
€ 62,42443
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 46,0975*
€ 54,85603
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,8439* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.