Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX 881930340080450 Tellerkopfschraube R 88193 m.Spitze/T-STAR 8 x 450/80 -T40


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SPAX 881930340080450 Tellerkopfschraube R 88193 m.Spitze/T-STAR 8 x 450/80 -T40
SPAX 881930340080450 Tellerkopfschraube R 88193 m.Spitze/T-STAR 8 x 450/80 -T40
Artikel-Nr.:
     1955B-4039997019
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     881930340080450
EAN/GTIN:
     4003530179013
Suchbegriffe:
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Tellerkopf-Holzbauschraube
Tellerkopf-Holzschraube
Tellerkopfschraube R 88193 Spitze/T-STAR 8x450/80-T40 Sta verz. WIROX 25St. SPAX Artikel 88193 Stahl SPAX-T-T Oberfläche WIROX SPAX Schrauben mit Spitze/Fräser Tellerkopf - Abmessung: 8 x 450/80 -T40 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 88193.034· Normart: REYHER-Artikel 88193
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
881930340080450
Werksnummer:
8000229517
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,102960
Gewicht brutto Kg:
0,102960
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
8 x 450/80 -T40
Norm:
R 88193 m.Spitze/T-STAR
Produktart:
Tellerkopfschraube
Ausfuehrung:
Stahl galvanisch verzinkt WIROX
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,4425*
€ 57,62*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 45,2225*
€ 58,1525*
7 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 46,325*
€ 59,105*
4 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 49,76*
€ 72,86*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 58,1525*
€ 69,20148
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 56,2475*
€ 66,93453
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 53,4325*
€ 63,58468
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 52,4025*
€ 62,35898
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 50,0625*
€ 59,57438
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 45,2225*
€ 53,81478
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,8089* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.