| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000229505 Herst.-Nr.: 10075058 EAN/GTIN: 4003530178788 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Gewicht: | 43,4 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | R 88193 m.Spitze/T-STAR | Hauptmerkmal: | 8 x 180/80 -T40 | Ausführung: | Stahl galvanisch verzinkt WIROX | Artikellangtext: | Artikel 88193 Stahl SPAX-T-T Oberfläche WIROX SPAX Schrauben mit Spitze/Fräser Tellerkopf - Abmessung: 8 x 180/80 -T40 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: WIROX · Gruppencode 88193.034· Normart REYHER-Artikel 88193 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 16,30* | € 24,54* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 25,60* | € 34,045* | | | | Lager 8760 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 27,385* | € 36,205* | | | | | | 3 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 30,26* | € 41,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,5477* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|